- ホック鋲 50個パック メイワパーツ 48686874

 

- ホック鋲 50個パック メイワパーツ 48686874
- ホック鋲 50個パック メイワパーツ 48686874

ホック鋲 50個パック

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色オス:クリーム、メス:白
首下長(mm)8
内容量1パック(50個)注文コード48686874品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。

首下長(mm)
8
色
オス:クリーム、メス:白
材質
PE
頭径(Φmm)
14
適合穴径(Φmm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-12
用途: 家のメンテナンス
建設業・工事業

ファイルの閉じるまでの重要度の書類に使っています。 ホチキスで止めるのには少し厚いかな??? という閉じ方です。

対象商品 : 48686847
2020-05-04
用途: プラダンの留め具
笠原 様(医療・福祉・介護関連業)

留め具としての機能は求めていたものでした。
ただ、ヘッドがもっとフラットで段差ができなければ、なお良かったです。

2人が参考にしています
対象商品 : 48686856
2020-04-26
用途: 幼児のダンボ-ル工作で、重ね・繋ぎ部に止め具として使用
その他業種

本来、この部品用途が何か?知りません。幼児のダンボ-ル工作で、重ね・繋ぎ部に止め具として使用しました。再利用を想定するため、接着剤、テープなどは対象外としました。ダンボ-ルの厚さがそれぞれでもきっちり締め込みができ強度確保ができました。使用途とからすれば、カラ-が多くあれば嬉しかったです。

2人が参考にしています
対象商品 : 48686865
2019-12-09
用途: プラダン同士の結合

5mmプラダン2枚重ねをまとめて7ミリ皮ポンチで穴あけして使用。パチッと音が鳴る使用でOK。音が鈍いと簡単に外れてしまうことがある。傘が大きいので穴に飲み込まれそうもないし、直径からして必要なせん断強度もある。引きはずし強度は用途によるだろうが、現使用方法では満足。価格が安いので、多数余ったら捨てても惜しくない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする