曜日別特売
3GA310R-C6-E2-3 パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKD 48704818

パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)24使用流体圧縮空気接続口径[A・Bポート]Φ6ワンタッチ継手、[P・R1・R2ポート]Rc1/4注文コード48704818品番3GA310R-C6-E2-3
参考基準価格(税別)¥9,670販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
流量特性
P→A/B:3.4C[dm3/(s・bar)]、0.29b
A/B→R1/R2:3.9C[dm3/(s・bar)]、0.27b
使用流体圧縮空気定格電圧(V)24接続口径[A・Bポート]Φ6ワンタッチ継手、[P・R1・R2ポート]Rc1/4電圧DC24V質量(g)164(122)弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数3消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇50℃応答時間ON時:25ms、OFF時:28ms保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~55電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB振動(m/s2)50以下給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)皮相電力(VA)-雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.025切換位置区分2位置シングルノーマルクローズ定格電圧変動範囲±10%手動装置ノンロック・ロック共用形サージキラーサージキラー付きインジケータランプ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする