軟質塩ビ用接着剤 201F(軟質塩ビ同士)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 48709876 品番 AR-119
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。
皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。

用途軟質ポリ塩化ビニルのフィルム・シート同士の接着に。 淡黄色透明 容量(kg)3 主成分塩化ビニル樹脂系 不揮発分0.33 外観淡黄色透明溶液 粘度(Pa・s)2.2(23℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.125L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※接着する面の油・汚れ・サビを取り除き、水分は良く乾かしてください。
※うすいもの(フィルム)には片面、厚いもの・硬いものには両面に塗布してください。
※充分に圧縮し、乾燥するまで動かさないでください。
※詳細が必要な場合は製品安全データシートをご参照ください。
※接着用以外に使用しないでください。
※有機溶剤を含んでいるので有害であり、蒸気を吸わないように注意してください。
※子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
※ご使用にあたっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする