TP-747 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン 48710612

TP-747 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン 48710612
TP-747 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン 48710612
TP-747 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン 48710612
TP-747 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン 48710612
TP-747 各種ボード用テープ ボードテープ310 セメダイン 48710612

各種ボード用テープ ボードテープ310

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード48710612品番TP-747
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

凹凸面、ボードそり面にも接着性良好な強力両面テープです。
接着剤ボードロックとの組み合わせで使用いただけます(HS工法)。
ポリエチレン発泡体とアクリル樹脂粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着性が良好です。
テープの手切れ性に優れています。
作業が簡単で確実・安全で、接着剤を併用することにより長期に渡り安定した接着性を保持します。

用途
建築現場での石膏ボード、けい酸カルシウム板、合板、木材などの各種ボードと下地材との接着。
各種ボードの仮固定(ボードロック硬化までの仮接着)。
主成分アクリル外観テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1種別ポリエチレン発泡体テープ主なワークパーツ材質ポリエチレン発泡体テープ幅(mm)20長さ(m)10危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1300g
注意
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40464164
2021-09-14
用途: 石膏ボードの接着
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

併用して接着剤と一緒に使用する。ボード同士をくっつける時に有効。ただし、割れた石膏ボードなどの補修材としても使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする