オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 専門診療・科目別
オモイオ (omoio)の 産婦人科用品
オモイオ (omoio)の おむつ交換台
オムツっ子NR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48855765
品番
BR-NR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
従来よりもコンパクトなサイズの据置型
RoHS対応品
用途
据置型おむつ交換ベッド
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板・MDFメラミン化粧板・木/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×800×930
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
0ヶ月〜2歳までの乳幼児
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600