ダイヤモンドカッター ドラゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48860358 品番 SZ-DT105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用

外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20 用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等 仕様乾式 適合ディスクグラインダー、電動カッター 材質スチール、ダイヤモンド砥粒 タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 リング寸法(mm)15 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする