A 小径小形ボールベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48860926 品番629X50LLB
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

合成ゴムにより両側がシールドされたベアリングで、防じん性・低騒音性に優れます。

内径d(Φmm)9 外径D(Φmm)26 用途シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用途。 トラスコ品番423-5916 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)19.2 使用温度範囲-25〜120℃ 幅B1(mm)8 基本動定格荷重Cr(N)4550 基本静定格荷重Cor(N)1960 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑30000 許容回転速度(min-1) 油潤滑35000 ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48860926
2024-02-20
用途:
マキタ電動丸鋸の修理
農・林・水産業

昭和38年に購入したマキタ電動丸鋸から異音が出たのでベアリングを交換。ベアリング629LBの代替えとして629X50LLBを使用。異音も出ず正常に動作。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする