※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 駆動制御関連機器
高圧ラインチェック弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48888427
品番
BN-9L21H-10-CFB-V
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
有効断面積(mm
2
)
18
トラスコ品番
412-1180
幅(mm)
19
高さ(mm)
54
質量(g)
90
奥行(mm)
21.9(約)
ポート数
2
管接続口径
3/8
使用圧力(MPa)
0〜4.9
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5〜120