日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 駆動制御関連機器
高圧ラインチェック弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48888463
品番
BN-9L21H-8-CFB-V
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
有効断面積(mm
2
)
10
トラスコ品番
412-1228
幅(mm)
17
高さ(mm)
52
質量(g)
70
奥行(mm)
19.6(約)
ポート数
2
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0〜4.9
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5〜120