日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の 空圧用サイレンサ
サイレンサ(空気用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48888621
品番
BN-26T01-8
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
金属製のサイレンサです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイレンサ 真鍮製
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
有効断面積(mm
2
)
47
全長(mm)
30
トラスコ品番
395-4323
材質(本体)
黄銅
質量(g)
16
使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
20以上
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5〜150
接続口
Rc
取付ねじサイズ
1/4