MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 切断
MEIHO(ワキタ)の ダイヤモンドカッター
カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48890746
品番
HD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。
仕様
乾式
トラスコ品番
412-8681
材質
台金:マンガン鋼
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
7