MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 切断
MEIHO(ワキタ)の ダイヤモンドカッター
カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48890755
品番
HD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
20・22
用途
コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。
仕様
乾式
トラスコ品番
412-8699
材質
台金:マンガン鋼
質量(g)
206
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適合材
コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦
付属リング穴径(Φmm)
20(穴径22のみ)
チップ高さ(mm)
7