画像準備中

チップ WNEU-GL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48897624 品番 WNEU080608EN-GL PR1510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状六角形80° 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 トラスコ品番651-5436 材質PR1510 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする