2477600 MCE 6 DAYS EXTREME METZELER(メッツラー) 48919876

MCE 6 DAYS EXTREME

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ90/90-21 注文コード48919876 品番2477600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は標準リム幅・タイヤサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

2010年のFIMワールドエンデューロのチャンピオンタイヤ。
KTMファクトリーを始めとする世界選手権を舞台に、極限の路面状況にて開発された究極のエンデューロタイヤ。
パンクした状態でもタイヤ自体が腰砕けにならぬ様、新素材のポリエステルカーカスを採用。
ソフトでルーズな路面から硬質路面まで、ドライとウェットにとらわれず、際立ったグリップ性能とトラクション性能を発揮させる為、独自のブロックパターン配列を採用。

リム径(inch)21 タイヤサイズ90/90-21 速度記号/荷重表示54M タイプWT 適合Front用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする