水平多関節アーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個構成部品LA-55、LA-511Q、LA-512、LA-513、PA-32注文コード48925573品番LA-55ER-1Q
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。

耐荷重(kg)~8設置方法ワイヤーラック取付RoHS指令(10物質対応)対応構成部品LA-55、LA-511Q、LA-512、LA-513、PA-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする