TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48927952
品番
TSS-18040N
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
外径(Φmm)
180
刃数
40
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
鉄、ステンレス、アルミなど
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
400-4515
材質
台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
質量(g)
260
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6