サーメットチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48927961 品番 TSS-30556N
参考基準価格(税別)¥15,280 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。

外径(Φmm)305 刃数56 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.2 適合材鉄、ステンレス、アルミなど 用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 トラスコ品番400-4523 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット 質量(g)1000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする