※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の 上着 クリーンウェア
男女共用コート クリーンウェア
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
48934838
品番
C3560B-3L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
男女共用コートのクリーンウエアです。
色
ブルー
サイズ
3L
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
トラスコ品番
825-9009
質量(g)
320
規格
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
着丈(cm)
115
適応胸囲(cm)
128