※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の クリーンウェア
ミドリ安全の 上着 クリーンウェア
男女共用コート クリーンウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48934874
品番
C3560B-M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
男女共用コートのクリーンウエアです。
色
ブルー
サイズ
M
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
トラスコ品番
825-9013
質量(g)
290
規格
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
着丈(cm)
106
適応胸囲(cm)
113