MH3000W-UE-LL 食品工場用防寒ベスト リバーシブル ミドリ安全 48939056

食品工場用防寒ベスト リバーシブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着サイズLL注文コード48939056品番MH3000W-UE-LL
参考基準価格(税別)¥18,420販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。立ち襟が冷気の侵入を防ぎます。チンガードが、金属のファスナースライダーが首やアゴに当たるのを防ぎます。

用途食品工場ホワイト/ギンガムチェック(リバーシブル)サイズLL仕様男女共用/低温職場対応(5℃~15℃)/立ち襟/リバーシブル(ホワイト/ギンガムチェック)トラスコ品番825-8686質量(g)320胸囲(cm)117肩幅(cm)44着丈(cm)67袖丈ノースリーブ(ベスト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする