曜日別特売
VFS-1014 ベルデビバフロアステッカー ミドリ安全 48946318

ベルデビバフロアステッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容この先保護具着用
内容量1枚注文コード48946318品番VFS-1014
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。

用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に表示内容この先保護具着用取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプトラスコ品番825-8849厚さ(mm)0.16質量(g)50外形寸法(mm)320×340縦(mm)280横(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする