7490220120 Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK 48950354

Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48950354 品番7490220120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:18.29mm●幅:14.7mm●二次定格電流:350mA●Wurth 10/100/1000 1ポートLANトランス. Wurth ElektronikのWE-LANトランスは、イーサネット及びPoE (Power over Ethernet)用途向けに設計されています。その他に適合する用途は、1 Gbitイーサネット、ハブ、ルータ、スイッチなどです。WE-LANトランスは、AMD、Globespan、Intel、Realtekなどが製造しているほとんどのイーサネット用ICと互換です。この表面実装トランスは、IEEE802.3、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び新しいIEEE802.3bt規格に適合します。. 特長. IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格適合 表面実装. 用途. イーサネット Power over Ethernet 1ギガビットイーサネット Intel、AMD、Globespan及びRealTekなどのイーサネット用途向けのほとんどのICに適合 ハブ、ルータ、スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする