仕様Wurth 10/100/1000 1ポートLANトランス. Wurth ElektronikのWE-LANトランスは、イーサネット及びPoE (Power over Ethernet)用途向けに設計されています。その他に適合する用途は、1 Gbitイーサネット、ハブ、ルータ、スイッチなどです。WE-LANトランスは、AMD、Globespan、Intel、Realtekなどが製造しているほとんどのイーサネット用ICと互換です。この表面実装トランスは、IEEE802.3、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、及び新しいIEEE802.3bt規格に適合します。. 特長. IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格適合 表面実装. 用途. イーサネット Power over Ethernet 1ギガビットイーサネット Intel、AMD、Globespan及びRealTekなどのイーサネット用途向けのほとんどのICに適合 ハブ、ルータ、スイッチ
長さ(mm)18.29
幅(mm)14.7
サイズ-
タイプ-
取付方式表面実装
電流(A)(4PPoE最大)1
電圧(V)-
周波数範囲(MHz)-
定格二次電流(A)0.9
定格一次電圧(V)-
定格二次電圧(V)-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)-
動作温度(℃)-40〜105
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)-1
巻数比-
インダクタンス(μH)350
絶縁電圧(V)1500RMS
二次電流(A)-
二次DC抵抗-
出力ポート1