Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(31個) 定格一次電圧(V)- 注文コード48950406 品番7499010003A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格一次電圧・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCAT 長さ(mm)16.13 幅(mm)13.74 サイズ- タイプフェライト 取付方式基板 電流(A)- 電圧(V)- 周波数範囲(MHz)- 定格二次電流(A)- 定格一次電圧(V)- 定格二次電圧(V)- 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)- 動作温度(℃)-40〜85 入力電圧範囲(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)-1 巻数比- インダクタンス(μH)- 絶縁電圧(V)- 二次電流(A)- 二次DC抵抗- 出力ポート1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする