WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Wurth Elektronik LANイーサネットトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
注文コード
48950494
品番
7498210220A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格一次電圧・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.65mm●幅:11.3mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCAT