曜日別特売
7491193912 Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK 48951307

Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個定格一次電圧(V)12注文コード48951307品番7491193912
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様WE-PoEトランス. Power-over-Ethernet PD向けに設計されたフライバックトランスです。PoE ICのLTC4267、LM5070などに最適です。長さ(mm)17.5幅(mm)8.3サイズEFD15タイプ-取付方式表面実装電流(A)(一次出力)1.2、(二次出力)2.8電圧(V)-周波数範囲(MHz)0.2~0.5定格二次電流(A)-定格一次電圧(V)12定格二次電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.5×8.3×22.1動作温度(℃)-40~125入力電圧範囲(V)36~57RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)-巻数比15:1.5:1:3:5インダクタンス(μH)120絶縁電圧(V)1500ac二次電流(A)-二次DC抵抗-出力ポート3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする