Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電圧(V)- 注文コード48951325 品番749023015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は定格一次電圧・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様WE-LANイーサネットトランス. Wurth ElektronikのWE-LANシリーズのLANトランスは表面実装ソリューションを提供し、IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格に準拠しています。このシリーズのイーサネットトランスは、巻数比が1:1です。. 製品用途の情報. 用途には、イーサネット、1 Gbpsイーサネット、Power over Ethernetなどがあります。このLANトランスは、ほとんどのICに適合するため、Intel、Realtek、Globespan、AMDなどのイーサネット用途に適しています。その他の適合する用途には、スイッチ、ルータ、ハブなどがあります。 長さ(mm)18.3 幅(mm)12.2 サイズ- タイプ- 取付方式表面実装 電流(A)- 電圧(V)- 周波数範囲(MHz)- 定格二次電流(A)- 定格一次電圧(V)- 定格二次電圧(V)- 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)18.3×12.2×6.35 動作温度(℃)(最高)70 入力電圧範囲(V)- RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)-1.2 巻数比- インダクタンス(μH)- 絶縁電圧(V)- 二次電流(A)- 二次DC抵抗- 出力ポート1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする