高周波グラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])8700/8900 注文コード48951953 品番HGC-2502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,500
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。

砥石径(Φmm)100 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 質量(kg)2 トラスコ品番408-4624 回転数(min-1[r.p.m])8700/8900 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする