HGC-603 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥) 48951987

高周波グラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48951987 品番HGC-603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,200
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6900/7200 砥石径(Φmm)180 電流(A)3.8 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 質量(kg)4.2 トラスコ品番408-4659

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする