高周波グラインダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])4800/5000 注文コード48951996 品番HGC-802
参考基準価格(税別)¥129,875 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。

砥石径(Φmm)180 電流(A)4.8 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 質量(kg)4.7 トラスコ品番408-4667 回転数(min-1[r.p.m])4800/5000 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする