高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
48952041
品番
RSG305
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
粒度
46
主要切断材料
ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
1.9
刃厚(mm)
1.9
穴径(mm)
25.4
砥材
AX
仕様
補強:B.F.3
トラスコ品番
409-5286
質量(g)
355
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5012
シリーズ
雷鳥
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
RoHS指令(10物質対応)
対応