※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーメットチップソーさくら(鉄用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48952066 品番 TP310FH
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。

外径(Φmm)310 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.0 刃数60 用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 トラスコ品番405-7244 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 質量(g)954 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3200 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする