高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソーさくら(鉄用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48952075
品番
TP310FHU
参考基準価格(税別)
¥38,760
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
外径(Φmm)
310
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.0
刃数
80
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番
405-7252
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
質量(g)
945
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
適合材
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)鉄鋼
10