TP135TU サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥) 48952127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーメットチップソーつばき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(Φmm)135
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数30
内容量1枚注文コード48952127品番TP135TU
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。

用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。外径(Φmm)135刃数30穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などトラスコ品番405-7155材質台金:工具鋼、チップ:サーメット質量(g)97最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする