TP165KT サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) 高速電機(富士製砥) 48952136

サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)165 注文コード48952136 品番TP165KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,920
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

外径(Φmm)165 刃数40 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 トラスコ品番405-7180 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 質量(g)197 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48952136 TP165KT 10059987 さくら-165KT サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) 高速電機(富士製砥) サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) 高速電機(富士製砥) 1枚 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする