カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 多機能環境測定機
多機能環境測定器(風速・温度・湿度・照度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48971203
品番
AHLT-102SD
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
精度
風速:±(2%+0.2m/s)
質量(g)
465
電源
単3乾電池×6個(別売)
用途
水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番
403-1199
セット内容
取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質
ABS樹脂
温度(℃)
0〜50
分解能
0.1m/s
温度測定範囲(℃)
0〜50
風速測定範囲(m/s)
0.4〜25.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
68×45×177
注意
※電池は附属しておりません。検査の為にテスト用電池が装着されていますので、ご使用時には新品の電池と交換してください。SDカードは附属されていません。市販のSDカード(1〜16GB)をご使用ください