カットオフホイール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード48999194 品番420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。

外径(Φmm)23.8 厚さ(mm)1.0 質量(g)28 トラスコ品番407-4629 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999185
2021-01-25
用途:
映画の小道具や模型製作。
サービス業

愛用の工具なんですが、最近ハンズなどであまり在庫してないので、今後はモノタロウさんで纏め買いすることにしました。

対象商品:
48999185
2017-10-09
用途:
切断用(ホビー)

丁度刃が無くなりかけて探していたらプロクソンより安かったので購入。まだ使ってないですがパッと見問題はなさそう。

1人が参考にしています
対象商品:
48999194
2017-01-24
用途:
メッキ剥がし、ステンレス、カーボンの切断

35年以上使っています。金属の切断からカーボンの切断、研磨とあらゆる作業の基本となる工具です。ドリル、ハサミ等、刃ものの砥ぎにも使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
48999185
2015-09-24
用途:
金属の切断や研磨。刃モノの砥ぎ。カーボン製品の切断

ドレメルを買ってからなので30年以上使い続けています。金属の切断、メッキ剥がし、研磨、カーボン製品の切断など多用途に使っています。切断時には掃除機を近くに切り粉を吸引すればドンドン小さくなるホイールですが問題ありません。直径も質量もちょうど良く取り回しでのジャイロ効果も少ないです。大きいモノの研磨などヘビーデューティ―420と併用が便利です、

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする