ファイバーグラス補強カットオフホイール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード48999465 品番426B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。

外径(Φmm)31.8 厚さ(mm)1.1 質量(1箱あたり)(g)14 用途切断 トラスコ品番407-4688 質量(g)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48999465
2021-08-31
用途:
車のメンテナンス作業
その他業種

リューターでの安定の切断能力と、軽く当てれば研磨にも使えるので愛用してます。
普段は5枚入りを買っていますが、20枚バルクパックを買ってみました。容器の底にプルタブがついており、引っ張って開封すると1枚ずつ取り出せるようになってます。
が、プルタブ部分が千切れてしまい、開けるのに難儀したので星一つ減点させてもらいました。

対象商品:
48999456
2020-06-06
用途:
リューターで金属カット

ファイバーグラスで補強されているので、ディスクホイールが粉砕する事が無い。
リューターで金属カットをするならこれをいつも使ってます。

対象商品:
48999456
2018-12-29
用途:
自動車、バイク、整備、塗装、FRP
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY 様

小さいホイルのなかでは強度あります。金属も注意すれば全然いけます。2枚合わせの上1枚切断、しかも狭いなんて時は大活躍です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする