LDR210N-E39/120-HE 高天井用LEDランプ(水銀灯代替) アイリスオーヤマ 49015206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高天井用LEDランプ(水銀灯代替)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49015206品番LDR210N-E39/120-HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000

水銀灯に代わる高天井用LEDランプです。水銀灯と比べ瞬時点灯が可能、また長寿命なため球の交換の手間を大幅に減らせます。工場・ホール・体育館などの天井に最適な高天井用タイプです。

仕様ファンレス高効率タイプトラスコ品番406-8297全長(mm)261質量(kg)4.5消費電力(W)210定格電圧(V)100~242口金E39外径(Φmm)240全光束(Lm)18800定格寿命(時間)60000動作環境-40~40℃光源色昼白色相当電球の種類水銀ランプ
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする