曜日別特売
G-13-8 カップリングリンク マーテック 49024814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリングリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49024814
品番
G-13-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
用途
チェーンと金具の接続用
トラスコ品番
402-2921
質量(kg)
0.7
寸法d(mm)
16
基本使用荷重(t)
4.2
寸法a(mm)
35
寸法e(mm)
29
寸法b(mm)
84
寸法c(mm)
33
寸法p(mm)
89
破断荷重(kN)
206
適合チェーン線径(Φmm)
13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49024814G-13-849359783GA-13-10G-13-8 GA/Gカップリング マーテック 49359783GA/Gカップリングマーテック1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
G-13-8 カップリングリンク 1個 マーテック 【通販モノタロウ】