曜日別特売
G-6-8 カップリングリンク マーテック 49024823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップリングリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49024823
品番
G-6-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
用途
チェーンと金具の接続用
トラスコ品番
402-2939
質量(kg)
0.1
寸法d(mm)
8
基本使用荷重(t)
0.9
寸法a(mm)
18
寸法e(mm)
15
寸法b(mm)
43
寸法c(mm)
16
寸法p(mm)
44
破断荷重(kN)
44
適合チェーン線径(Φmm)
6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49024823G-6-849359756GA-6-10G-6-8 GA/Gカップリング マーテック 49359756GA/Gカップリングマーテック1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
G-6-8 カップリングリンク 1個 マーテック 【通販モノタロウ】