※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
カップリングリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49024832
品番
G-7/8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
用途
チェーンと金具の接続用
トラスコ品番
402-2947
質量(kg)
0.2
寸法d(mm)
11
基本使用荷重(t)
1.6
寸法a(mm)
21
寸法e(mm)
18
寸法b(mm)
51
寸法c(mm)
22
寸法p(mm)
56
破断荷重(kN)
78
適合チェーン線径(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49024832
G-7/8-8
49359765
GA-8-10
GA/Gカップリング
マーテック
1個
¥
4,298
欠品中
税込
¥
4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)