※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
カップリングリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49024841
品番
GW-10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
用途
チェーンと金具の接続用
トラスコ品番
412-5363
質量(kg)
0.35
寸法d(mm)
12
基本使用荷重(t)
2.5
寸法a(mm)
27
寸法e(mm)
25
寸法b(mm)
63
寸法c(mm)
32
寸法p(mm)
77
破断荷重(kN)
123
適合チェーン線径(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49024841
GW-10-8
49359774
GA-10-10
GA/Gカップリング
マーテック
1個
¥
5,798
欠品中
税込
¥
6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)