881-88 トークナビ2 壁面取付金具セット ユニット 49031701

 

881-88 トークナビ2 壁面取付金具セット ユニット 49031701
881-88 トークナビ2 壁面取付金具セット ユニット 49031701

トークナビ2 壁面取付金具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49031701品番881-88
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。

用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチールトラスコ品番416-8119質量(kg)1.07電源単3電池×4本(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする