アルミ用チップソー (スライドマルノコ用)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042183 品番 99434
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。

外径(Φmm)216 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.2 刃数100 用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。 トラスコ品番414-0419 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)458 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム5 切断能力(mm)鉄鋼-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
30□アルミパイプや平リブの切断
サービス業

よく切れて木口も綺麗なので買ってよかったです。
また買います。

対象商品:
49042183
2023-08-04
用途:
趣味に物の製作
サービス業

過去を含め5回くらい購入しましたが切れ味最高でおすすめ品です

対象商品:
49042174
2023-03-18
用途:
アルミフラットバーの切断
製造業

高速切断機に装着して使用しました。
今まで切断砥石を使っていましたが、これは驚くほど簡単に切れてビックリしました。
それなりのお値段ですが、買ってよかったです。

対象商品:
49042192
2022-12-04
用途:
アルミのカット

今までマルチタイプを使ってましたが、最近品質が落ちたのか?刃の欠が多くて、この商品に替えました。
さすがにアルミ専用品、良く切れます。(A5052)
一気に気に入ったので、更に2枚買ってしまいました。(家でも使う為と、予備に)

対象商品:
49042165
2021-07-17
用途:
日曜大工全般
運輸・通信業

hitachiの卓上丸鋸に使用。
アルミサッシの枠で、雨水のタンク兼シンクを制作するのに使用。
切れ味は普通で、不満はない。

対象商品:
49042165
2021-07-08
用途:
日曜大工全般
運輸・通信業

満足。普段あまり使わないが。日曜大工で使用するのには十分。

対象商品:
49042165
2020-02-29
用途:
アルミ材料の加工時
有限会社タイエイギケン 様 (建設業・工事業)

切れ味すごい。使いかっても最高で安心して使えるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
49042174
2019-11-22
用途:
昇降盤で使用
株式会社 試作工房 電 様

アルミがメインで昇降盤で使用してますが、アルミに関しては問題なけどたまに樹脂をカットするのに使用すると切れない。アルミ用だからしょうがないのだが、樹脂用(もしくは木工用)でたまにアルミをカットしても問題ないのでちょっと残念。安いからかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする