アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアム オールダイヤモンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49042262
品番
99387
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数
10
用途
硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。
トラスコ品番
414-0362
材質
台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ
質量(g)
91
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
切断能力(mm)
(硬質窯業サイディング)39
適合材
硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど
切断能力(mm)鉄鋼
-