※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
プレミアム フッ素コート 木材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49042287
品番
97311
参考基準価格(税別)
¥2,634
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特殊チップを採用し、長寿命を実現したプロに人気のお買い得チップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。
外径(Φmm)
147
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
52
用途
一般木材、集成材、化粧合板の切断。
トラスコ品番
414-0150
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
127
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
適合材
木材
切断能力(mm)木材合板
57