ターボセグメント

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49042375 品番 89742
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切断スピードを重視したセグメントタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。

外径(Φmm)150 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)25.4 用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。 付属品取り付けリング 仕様乾式 トラスコ品番414-0109 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)191 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど 付属リング穴径(Φmm)22 チップ高さ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49042375
2025-04-07
用途:
コンクリートブロックの切断加工

長年使っています。よく切れますが歯の消耗は早いです。体感で20枚に1枚くらいの割合で芯が出ていなく、回転させるとブレて危険なのが混ざっています。それを差し引いてもコスパが良いのでこれからも使うと思います。

対象商品:
49042375
2019-09-07
用途:
コンクリート2次製品の切断加工

値段の高い物から安い物までいろいろ試しましたがこの商品が値段と切れ味のバランスがいいと思います。消耗が早い気もしますがそこは目をつむります。

対象商品:
49042375
2018-04-17
用途:
ブロックの切断とレンガの切断
江崎左官 様 (建設業・工事業)

前から使っているからいいですね。切れ味が凄いから助かります。又頼むと思うよ。

対象商品:
49042357
2020-04-22
用途:
切断

真円率が悪く振動が大きいので使わずに廃棄します。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする