アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンド溝入れカッター U字型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49042393
品番
89723
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
外径(Φmm)
90
刃厚(mm)
10
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。
付属品
取り付けリング
仕様
乾式
トラスコ品番
414-0079
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
192
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
8