テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
25
均等荷重(kg)
25
注文コード
49047625
品番
99-1620-52
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・均等荷重・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式
上下板ステンレス
材質
フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
トラスコ品番
413-9577
質量(kg)
約3.5
高さ(mm)
80〜300
区分
スタンダードタイプ
奥行(mm)
200
間口(mm)
200
耐荷重(kg)
25
均等荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
75〜300
天板寸法(mm)
200×200
グリップ長さ(mm)
50
最高高さ(mm)
300
最低高さ(mm)
75
底板寸法(mm)
230×230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。